品番 : EA303YF-2A
品名 : 1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | KB-110 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 草焼バーナーCB | 発熱量 | 4.9kW(4,200kcal/h) |
| 火炎サイズ | 幅60×長さ260mm | 火炎温度 | 1,300℃ |
| 連続使用時間 | 約80分 | 点火方式 | 圧電点火方式 |
| サイズ | 150×60×740mm | 火口経 | φ25mm(外径) |
| ファイヤープロテクターサイズ | 60×105×35mm | 重量 | 410g(本体のみ) |
| ファイヤープロテクターを装備したカセットガス式バーナー | |||
| 【ファイヤープロテクターの効果】 1. 草焼きに適したワイドな炎を実現 2. 燃焼効率アップ 3. 焼きたい所を狙って焼却 4. 酸欠による立ち消え減少 |
|||
| パワーガス(ボンベ)1本付 | |||
| 燃料は経済的なカセットガス | |||
| 【多彩な用途】 園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起こし、キャンプファイヤーの着火 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2448ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA303YF-11 : 250g レギュラーガス(3本) |
