詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303YG-1A

品名 : 1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 KB-220
全長 1,330mm 重量 3.05kg
発熱量 47,000kcal/h 連続使用時間 約20~30分
火炎温度 1,300℃ 火炎長さ 600mm
使用燃料 灯油(容量2.0L)
完全気化方式
除草、解氷、乾燥作業などマルチに活躍
火口径80mmの本格派バーナー
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/31 20:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2508ページ

代替品

EA303YG-2A
  • 品番

    EA303YG-2A

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top