品番 : EA303YG-3
品名 : 1300℃ 草焼きバーナー(灯油式/予熱バーナー内蔵)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | KB-300G |
---|---|---|---|
発熱量 | 61,000kcal/h | 火炎長さ | 800mm |
気化+ガス予熱式(予熱約2分) | |||
使用燃料 | 灯油(容量3.2L) | 全長 | 本体:1170mm ホース:1300mm |
重量 | 4.1kg | ||
火炎直径φ80mmのプロモデル | |||
気化方式モデルに比べて予熱が短く、早く使用可能になります。 | |||
火炎温度(℃) | 1300 | 連続使用時間 | 約25~50分 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,500 円(税抜)/ 43,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2571ページ |
代替品
![]() |
|