品番 : EA304AG-2
品名 : R0.5mm 交換用こて先
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T12-B2 |
---|---|---|---|
EA304AF、AG、AH、AH-1用 | |||
こて先 | R0.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 12:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0716ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA304AF : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付) |