品番 : EA304AK-100
品名 : [EA304AR用] 半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FX8805-01 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 65W | こて先温度 | 50~480℃ |
| こて先形状 | B型 | こて先アース間抵抗 | <2Ω |
| リーク電圧 | <2mV | ヒーター | セラミックヒーター |
| コード長さ | 1.2m | 全長 | 222mm(こて先を付けた場合) |
| 重量 | 52g(こて先を付けた場合) | ||
| EA304AR、旧304AK用半田ごて | |||
| 優れた熱伝導で幅広い作業に対応 | |||
| 鉛フリーはんだ対応 | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| ESD SAFE対策製品 | |||
| ※適用本体・こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,530 円(税抜)/ 8,283 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
