品番 : EA304HD-12
品名 : φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T19-C3 |
|---|---|---|---|
| こて先 | φ3mm | ||
| EA304AK-100、EA304AK、EA304HD-47交換用こて先 | |||
| ※適用本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304HD-11 φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用) |
| EA304HD-12 φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用) |
| EA304HD-13 R0.5mm こて先 (EA304HD-47用) |
| EA304HD-14 R1.0mm こて先 (EA304HD-47用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AK-100 : [EA304AR用] 半田ごて |
| 本体 | EA304AR : 100V/135W コントローラ付半田ごて(温度表示) |
| 本体 | EA304AK-1 : AC100V/100W コントローラー付半田ごて |
| 本体 | EA304HD-47 : AC100V/ 47W 半田鏝(温度制御) |
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
