品番 : EA304AM-5
品名 : φ3.2mm 交換用こて先 (EA304AM用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T33-D32 |
|---|---|---|---|
| こて先 | φ3.2mm | こて先長 | 13mm |
| EA304AM-100、旧EA304AM交換用こて先 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0690ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AM-100 : [EA304AM用] 窒素ガス半田ごて |
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
