詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304AR-100

品名 : [EA304AR用] 半田ごて

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FX8801-01
消費電力 65W(26V) こて先温度 50~480°
こて先アース間抵抗 <2Ω リーク電圧 <2mV
コード長 1.2m 全長 217mm(こて先付け)
EA304AR、EA304AK-1交換用半田ごて
優れた熱伝導で幅広い作業に対応
鉛フリーはんだ対応
ESD SAFE 静電対策製品
RoHS規制対応品
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

7,040 (税抜)/ 7,744 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 22:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0691ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top