品番 : EA304HD-4
品名 : φ1.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T18-C1 |
|---|---|---|---|
| こて先 | φ1mm | ||
| EA304AJ-20、EA304AK-1、EA304AR-100、-101、EA304HD-50B、-50C、旧EA304AK交換用こて先 | |||
| ※適用本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
