詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304AR-101

品名 : [EA304AR用] 窒素ガス半田ごて

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FX8802-01
消費電力 65W(26V) こて先温度 50~480°
こて先アース間抵抗 <2Ω リーク電圧 <2mV
コード長 1.2m 全長 237mm(こて先付け)
EA304AR、EA304AK-1交換用半田ごて
窒素ガスがこて先全体を包み込むことで酸素を遮断し、こて先とはんだの酸化を防ぎ、予熱効果を高めます。
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応品
ESD SAFE 静電対策製品
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

21,500 (税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 21:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0691ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top