品番 : EA304AS-6
品名 : [EA304AH用] 高熱容量半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FM2030-01 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 140W(24V) | 設定温度 | 200~500℃ |
| ノズルアース間抵抗 | <2Ω | リーク電圧 | <2mV |
| コード長さ | 1.3m | ||
| EA304AH、旧EA304AN交換用高熱容量半田ごて | |||
| こて先・ヒーター一体型のコンポジットタイプ採用 | |||
| 140Wのハイパワーで微小部品から大型部品まで対応 | |||
| 多層基板・電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適 | |||
| 細くて握りやすいグリップ採用、高い輻射熱から手を守ります。 | |||
| 鉛フリーはんだ対応 | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| ESD SAFE 静電対策製品 | |||
| ※こて先は取寄せになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,190 円(税抜)/ 10,109 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0690ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304AH-1 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用) |
| EA304AS-5 [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて |
| EA304AS-6 [EA304AH用] 高熱容量半田ごて |
| EA304AS-7 [EA304AH用] 高熱容量窒素ガス半田ごて |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付) |
