品番 : EA304AZ-11
品名 : [EA304AZ-1用] 50x42mm ポット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1517 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 適用製品 | FX-300・FX-301B |
| 名称 | ポット | ||
| 鉛フリーハンダを使用するとポットを腐食させるためご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/27 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0701ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AZ-1 : AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) |
