品番 : EA304AZ-1
品名 : AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FX300-01 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 195W |
| プラグ形状 | 平型プラグ | サイズ | 143(W)×220(D)×100(H)mm |
| 重量 | 1.7kg | 槽温度 | 50角:200~450℃ 75角:200~380℃ |
| 槽内寸法 | 50角:50×50×42.2(H)mm 75角:75×75×51.2(H)mm |
溶融はんだ容量 | 50角:0.85kg 75角:1.2kg |
| 作業中にも温度調整可能 | |||
| ツマミを回すだけで温度を調整できます。 | |||
| ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。 | |||
| 50角ステンレス製ポット付き | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| ESD SAFE 静電対策製品 | |||
| ※鉛フリー対応はんだ槽(EA304AZ-16)別売 | |||
| ※75角槽は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,900 円(税抜)/ 44,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
