品番 : EA304AZ-12
品名 : [EA304AZ-1用] 75x51mm ポット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1518 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 設定温度範囲 | 200~450℃ |
| サイズ | 75×75×51(H)mm | 溶融はんだ容量 | 1.2kg |
| EA304AZ-1交換用ポット | |||
| ※鉛フリーハンダを使用するとポットを腐食させるためご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304AZ-11 [EA304AZ-1用] 50x42mm ポット(ステンレス製) |
| EA304AZ-12 [EA304AZ-1用] 75x51mm ポット(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AZ-1 : AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) |
