品番 : EA304AZ-17
品名 : [EA304AZ-1用] 75x51mm ポット(特殊コート)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1540 |
|---|---|---|---|
| 鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍) | |||
| 材質 | ステンレス | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/26 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0701ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AZ-1 : AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) |
