品番 : EA304HB-220
品名 : AC100V/200W 半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 359 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気配線や金属のはんだ付けに | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 200W | 全長 | 338mm |
| こて先温度 | 510℃ | こて先 | 30mm |
| こて先形状 | T型 | プラグ | 平型 |
| ヒーター | ニクロムヒーター | プラグ形状 | 平型プラグ |
| 重量 | 500g | ||
| めっきを施していない銅のこて先のため、作業に合わせてヤスリで加工が可能です。 | |||
| 熱伝導の良い銅こて先を採用 | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304HB-160 AC100V/150W 半田ごて |
| EA304HB-220 AC100V/200W 半田ごて |
| EA304HB-320 AC100V/300W 半田ごて |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA304HB-225 : [EA304HB-200,-210,-220用] 替ヒーター |
ウェブカタログ画像
拡大
