品番 : EA304HY
品名 : AC100V ワイヤーストリッパー(熱式)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FT802-81 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 76W |
プラグ形状 | 2極接地型プラグ | ||
ステーション部 | |||
出力 | AC20V | サイズ | 76×161×159(H)mm |
重量 | 1.6kg | ||
こて部 | |||
消費電力 | 72W(20V) | コード長さ | 1.6m |
全長 | 153mm | 重量 | 47g |
適応被覆材質 | PVC・PE・PA・PVDF・ETFE・SI・PTFE | ||
被覆まくれ・糸引き・傷の悩みを解消 | |||
刃先がズレないピンセット構造 フレームをピンセット型にすることで、ブレードをしっかり保持できます。 |
|||
標準ブレードで極細AWG38にも対応 | |||
ブレードのみの交換が可能 | |||
リード線の芯線をキズつけずに被覆をストリップでき航空宇宙業界や医療業界が求める高品質な製品に最適です。 | |||
※ブレードは別売りです。 | |||
ESD対策商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,700 円(税抜)/ 84,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 14:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0253ページ |