品番 : EA304HY-21
品名 : [EA304HY用] ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FT8003-82 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 46W(24V) | 全長 | 155mm |
| EA304HY用こて部 | |||
| ESD SAFE 静電気対策品 | |||
| ※ブレードは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,210 円(税抜)/ 9,031 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA304HY-22 : [EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
