品番 : EA304HY-22
品名 : [EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | G3-1601 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 16mm | 刃幅 | 5.2mm |
| 刃径 | R15mm | 刃厚 | 0.2mm |
| EA304HY-21用替ブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304HY-21 : [EA304HY用] ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 |
ウェブカタログ画像
拡大
