品番 : EA304MA
品名 : [単3x4本] 半田ごて(電池式)
仕様
| サイズ | 220×50×30mm | 電源 | 単3乾電池×4本(別売) |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | セラミックヒーター15W | 最高温度 | 550℃ |
| 連続使用時間 | アルカリ乾電池:約30分 | 重量 | 107g(乾電池含) |
| 電池式(コードレス)で、どこでも手軽に使用可能な半田ごて | |||
| 保護キャップ付き | |||
| 押しているときだけ加熱する二重安全スイッチ | |||
| 約7~10秒のスピード加熱 | |||
| ライト付きで、薄暗い場所でも作業が可能。 また、ライトの明るさで電池寿命が判断できます。 |
|||
| 工芸などのホビー、電子機器の組立に | |||
| ※こて先(ヒーター)は消耗品です。 付属1本は本体装着済みですが、先が丸くなったり、半田が乗りにくくなれば こて先(EA304MA-1)をお求め下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/11 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304MA [単3x4本] 半田ごて(電池式) |
| EA304MA-1 こて先 (EA304MA用) |
ウェブカタログ画像
拡大

