品番 : EA304YF-11
品名 : 交換用アタッチメント(直線用)
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | SG-20/30-A |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 発熱部長 | 75mm |
| 重量 | 21g | ||
| EA304YF-1A用 | |||
| 直線用替カッター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0694ページ 1600ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304YF-11 交換用アタッチメント(直線用) |
| EA304YF-12 交換用アタッチメント(曲線用) |
| EA304YF-13 交換用アタッチメント(溝堀り用) |
| EA304YF-14 交換用アタッチメント(溝堀り用/フレキシブル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304YF-1A : AC100V/40W マルチヒートカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
