品番 : EA304YF-22
品名 : 交換用アタッチメント(ロープカット用)
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | RC-35/40-I |
|---|---|---|---|
| 全長 | 85mm | 発熱部長 | 50mm |
| 重量 | 23g | ||
| 旧EA304YF-2用カッター | |||
| ロープカット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304YF-22 交換用アタッチメント(ロープカット用) |
| EA304YF-23 交換用アタッチメント(ネット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
