品番 : EA304ZB-10
品名 : 半田ごてキット(ガス式)
カタログ訂正
26/01/07 ●全長/使用時間/最高温度(半田ゴテ) 誤:150mm/約30分/400℃、正:155mm/約40分/450℃ (NO.57 1253)
仕様
| <キット内容> | こて先×1 半田ごて×1 ブロートーチチップ×1 ホットナイフ×1 ブロワーチップ×1 こて先クリーナー×1 巻き半田×1 (7点セット) |
最高温度 | 半田ごて:450℃ トーチ:1300℃ ホットナイフ:450℃ ブロワーチップ:650℃ |
|---|---|---|---|
| 使用時間 | 約40分(中火で) | カートリッジ容量 | 7ml |
| 能力 | 30~70W | 全長 | 本体:155mm(キャップ装着時) 140mm(キャップ無し時) |
| 加熱時間 | 18秒 | 重量 | 約56g(本体のみ) |
| ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。 | |||
| ポケットサイズで、手軽に充填可能 | |||
| ホットナイフ付で、スムーズにカット可能 | |||
| ケース付き | |||
| ※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/10/09 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
