品番 : EA304ZB-7
品名 : ヒートブロワーチップ(EA304ZB-10・100A用)
仕様
| サイズ | 9×24.9mm | ||
|---|---|---|---|
| EA304ZB-10、-100A、旧EA304ZB、-100、旧EA304ZC、-100用ヒートブロワーチップ(交換用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/19 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304ZB-1 こて先 (EA304ZB・ZB-100A用) |
| EA304ZB-5 ホットナイフ(EA304ZB-10・100A用) |
| EA304ZB-6 ブロートーチチップ(EA304ZB-10・100A用) |
| EA304ZB-7 ヒートブロワーチップ(EA304ZB-10・100A用) |
| EA304ZC-1 こて先 (旧EA304ZC-10・100A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304ZB-100A : 半田ごて(ガス式) |
| 本体 | EA304ZB-10 : 半田ごてキット(ガス式) |
ウェブカタログ画像
拡大
