詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304ZD-100

品名 : 半田ごて(ガス式)

カタログ訂正

26/01/07 ●全長/能力/使用時間/最高温度(半田ゴテ) 220/30-100/120/500→232mm/30-125W/100分/450℃(NO.57 1253)

仕様

用途 自動車やトラック、ジュエリーの修理など様々な場面に 最高温度 半田ごて:450℃
トーチ:1300℃
使用時間 約100分(中火で) カートリッジ容量 20ml
能力 30~125W 全長 キャップ装着時:232mm
キャップ無し時:216mm
重量 約84g 加熱時間 25秒
※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をお使い下さい。
追加説明
カタログ価格

6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/10/09 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0688ページ
ウェブカタログ画像
  • 半田ごて付け
  • ガス注入口

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top