品番 : EA304ZF-7
品名 : ホットナイフ(EA304ZD,ZD-100,ZF-100用)
仕様
| サイズ | 6.6×55.6mm | ||
|---|---|---|---|
| EA304ZD、-100、EA304ZF-100、旧EA304ZF専用ホットナイフ(交換用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/07/17 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304ZF-1 1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) |
| EA304ZF-7 ホットナイフ(EA304ZD,ZD-100,ZF-100用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304ZD : 半田ごてキット(ガス式) |
| 本体 | EA304ZD-100 : 半田ごて(ガス式) |
| 本体 | EA304ZF-100 : 半田ごて(ガス式) |
ウェブカタログ画像
拡大
