品番 : EA304ZF-100
品名 : 半田ごて(ガス式)
カタログ訂正
26/01/07 ●全長/カートリッジ/使用時間/最高温度(半田ゴテ) (誤)270/20/30/540→(正)272mm/15ml/40分/450℃(NO.57 1253)
仕様
| 用途 | 自動車、トラックの修理などに | 最高温度 | 半田:450℃ トーチ:1300℃ |
|---|---|---|---|
| 使用時間 | 約40分(中火で) | 能力 | 30~125W |
| カートリッジ容量 | 15ml | 全長 | キャップ装着時:272mm キャップ無し時:263mm |
| 重量 | 約193g | 加熱時間 | 25秒 |
| 自動点火 | |||
| カートリッジ1本付き | |||
| ※カートリッジにブタンガス(EA916WR-10A)を注入してご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/08/07 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA304ZF-1 : 1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) |
| オプション | EA304ZF-7 : ホットナイフ(EA304ZD,ZD-100,ZF-100用) |
| オプション | EA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用) |
