品番 : EA304ZD
品名 : 半田ごてキット(ガス式)
カタログ訂正
26/01/07 ●全長/能力/使用時間/最高温度(半田ゴテ) 220/30-100/120/500→232mm/30-125W/100分/450℃(NO.57 1253)
仕様
| キット内容 | 半田ごて×1 φ1.6mmチップ×1 φ2.4mmチゼル×1 ホットナイフ×1 デフレクター×1 ヒートブロワー×1 巻はんだ×1 こて置き×1 こて先クリーナー×1 |
用途 | 自動車やトラック、ジュエリーの修理など様々な場面に |
|---|---|---|---|
| 最高温度 | 半田ごて:450℃ トーチ:1300℃ ホットナイフ:450℃ デフレクター:650℃ ヒートブロワー:650℃ |
使用時間 | 約100分(中火で) |
| カートリッジ容量 | 20ml | 能力 | 30~125W |
| 全長 | 本体:232mm(キャップ装着時) 216mm(キャップ無し時) |
重量 | 約84g(本体のみ) |
| 加熱時間 | 25秒 | ケースサイズ | 270×170×45mm |
| ※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/19 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA304ZD-100 : 半田ごて(ガス式) |
| セット商品 | EA304ZF-1 : 1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) |
| セット商品 | EA304ZF-7 : ホットナイフ(EA304ZD,ZD-100,ZF-100用) |
| オプション | EA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用) |
