詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304ZG-1

品名 : 30W 半田ごて・ヒートガンキット(充電式)

カタログ訂正

26/01/07 使用時間:(誤)45分→(正)30~40分(No.57 1253)

仕様

キット内容 ・半田ごて×1
・ホットナイフ×1
・ホットブロワー×1
・こて先クリーナー×1
・巻きはんだ(φ1.0mm)×1
・USBケーブル(タイプC)×1
・保護キャップ×1
・収納ケース×1
最高温度 半田こて:600℃
使用時間 30~40分 全長 260mm(キャップ含む)
電池容量 2900mAH 充電時間 約1.5時間
能力 30W 加熱時間 8秒
重量 約130g
加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。
スイッチを入れて約8秒で使用できます。
ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。
収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
LEDライト付き
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/13 15:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0688ページ
ウェブカタログ画像
  • LEDライト付き
  • ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。
  • ホットブロワーは収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
  • 加熱速度が速いホットブロワー付き

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  2. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top