詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304ZG-6

品名 : ホットナイフ替刃(EA304ZG-1用)

仕様

サイズ φ20.8×78.6mm 重量 10.0g
材質 ブリキ、ナイロン、銅、鉄
EA301ZG-1用の替ホットナイフ
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/21 19:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA304ZG-5 交換用こて先(EA304ZG-1用)
EA304ZG-6 ホットナイフ替刃(EA304ZG-1用)
EA304ZG-7 交換用ホットブロワー(EA304ZG-1用)
ウェブカタログ画像
  • 刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top