詳細表示

このページのURL:

品番 : EA304ZH-1

品名 : 1.0mm チップ(EA304ZH,ZH-100用)

仕様

サイズ 6×24.5mm
EA304ZH-100用1.0mmチップ
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0688ページ
バリエーション一覧
EA304ZH-1 1.0mm チップ(EA304ZH,ZH-100用)
EA304ZH-2 2.4mm チゼル(EA304ZH,ZH-100用)
EA304ZH-3 ホットナイフ(EA304ZH,ZH-100用)
EA304ZH-4 ヒートブロワー(EA304ZH,ZH-100用)
ウェブカタログ画像
  • 半田ごて最高温度:550℃
  • はんだ付け
  • A:6mm  B:24.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top