品番 : EA305E-3
品名 : R0.25mm こて先 (EA305E-130A・130S用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 980-T-BI |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | R0.25mm | ||
| EA305E-130A、-130S、旧EA305E-130用交換こて先 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305E-1 R0.5mm こて先 (EA305E-130A・130S用) |
| EA305E-2 2.0mm こて先 (EA305E-130A・130S用) |
| EA305E-3 R0.25mm こて先 (EA305E-130A・130S用) |
| EA305E-4 3.5mm こて先 (EA305E-130A・130S用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305E-130S : AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) |
| 本体 | EA305E-130A : AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱) |
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
