品番 : EA305HF-14
品名 : [旧EA305HF-3用] 10本 ホットメルトスティック
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1305 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ダンボールなどのパッケージング、樹脂・金属類の仮止めなどに | 耐熱温度 | 55℃ |
| 内容量 | 0.18kg(10本入) | サイズ | φ11.5×150mm |
| 粘度 | 5800cps | 色 | 白色半透明 |
| 旧EA305HF-3用ホットメルトペレット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305HF-14 [旧EA305HF-3用] 10本 ホットメルトスティック |
| EA305HF-15 [旧EA305HF-3用] 1kg ホットメルトスティック |
