品番 : EA305HF-22
品名 : [EA305HF-2用] φ1.5x19mm 替ノズル
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1086 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ1.5×19mm | ||
| EA305HF-2用ノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 01:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305HF-2 : AC100V/100W ホットメルトガン(φ11.5mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
