品番 : EA305MC-1
品名 : AC100V/ 22W ホットメルトガン(φ15mm)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | TC/TCQ GENⅡ |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ | アプリケータ | 電源 | AC100V・22W |
| 定格電圧 | AC100V | 定格消費電力 | 22W(160W) |
| 予熱時間 | 6分 | 設定温度 | 200℃ |
| 重量 | 480g | サイズ | 約270(W)×85(D)×225(H)mm |
| 吐出能力 | 1800g/h | 使用スティック径 | 15mm |
| ホットメルトスティックはEA305MD-4、-6をご使用ください。 | |||
| グリップを握ることで吐出 | |||
| Q形状とTC形状に対応したモデル | |||
| ボルトを回してトリガーの調整を行うことが出来ます | |||
| 付属のサイドインサートを取り付ければ、機器の側面を設置させずに置くことが出来ます | |||
| 高速接着、無溶剤の接着材を塗布することができ、接着作業の合理化、作業環境の改善などに効果を発揮します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA305MD-4 : 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(白色半透明) |
| オプション | EA305MD-6 : 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(乳白色) |
