品番 : EA305MD-4
品名 : 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(白色半透明)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3764 |
|---|---|---|---|
| EA305MC用 | |||
| サイズ | φ15×203mm | 色 | 白色半透明 |
| 内容量 | 450g(約15本) | 用途 | プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に |
| JAIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/17 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305MD-4 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(白色半透明) |
| EA305MD-6 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(乳白色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305MC-1 : AC100V/ 22W ホットメルトガン(φ15mm) |
