品番 : EA305MD-107
品名 : ホットメルト用 ロングノズル(2.5x32mm)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 2616 |
---|---|---|---|
EA305MA・MB・MC用 | |||
仕様 | ロングノズル(φ2.5×32mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/13 03:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1523ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)