品番 : EA305S-1
品名 : 2.25kg ホットメルトコーティング(琥珀)
工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷や錆を防ぎます
仕様
| 重量 | 2.25kg | サイズ | 115×345×65mm |
|---|---|---|---|
| 溶解温度 | 170~177℃ | 基材 | セルロース |
| カラー | 琥珀 | 溶解セットタイム | 60秒 |
| 注意 | 他の種類の基材と混ぜて使用しないでください。 基材を溶かす時は電気式のメルティングポットを使用してください。 ホットプレートやバーナーで溶かさないでください。発火します。 |
使用方法 | メルティングポットに基材を入れて溶かします。保護する対象物を溶けた基材に1秒~2秒つけてすぐに引き上げます。コーティングは冷えて固まります。 |
| 発火点 | 約193℃ | ||
| 工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。 | |||
| 一旦冷えて固まったコーティングの使用温度範囲は-73~137℃くらいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/20 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
