詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305X

品名 : AC100V シュリンク包装セット

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FV841-81
用途 箱、書籍、通販商品のシュリンク包装に
<溶断用シーラー>
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 溶着用ヒーター使用時:260W
溶断用ヒーター使用時:240W
プラグ形状 平型プラグ シール種類 溶着/溶断
シール 幅:1.6mm
長:200mm
サイズ 80×330×200(H)mm(コード除く)
重量 2.7kg(コード除く)
<シュリンクフィルム>
サイズ 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
<ヒーティングガン>
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 1000W
プラグ形状 平型プラグ 最高温度 530℃(50~530℃連続可変)
風速 600m/min. 風量 0.15~0.25m3/min.
サイズ 240(W)×70(D)×190(H)mm(コード除く) 重量 0.6kg(コード除く)
熱収縮性のシュリンクフィルム・フィルムを溶断するシーラー・フィルムを収縮させる工業用ドライヤーの3点セット
温度・風量無段階コントロール機能搭載
冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時収縮チューブの加熱にも使えます。
RoHS規制対応品
追加説明
カタログ価格

37,600 (税抜)/ 41,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1638ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top