品番 : EA305X-12
品名 : [EA305X用] 250mmx15m シュリンクフィルム
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 841-01 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250(W)mm×15(T)μ×100(L)m | ||
| EA305X用シュリンクフィルム | |||
| 作業に便利な収納箱付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/28 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305X-11 [EA305X用] 200mmx15m シュリンクフィルム |
| EA305X-12 [EA305X用] 250mmx15m シュリンクフィルム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305X : AC100V シュリンク包装セット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
