品番 : EA305XH
品名 : 350mm(AC100V/260W) シーラー
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 310-1 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 260W |
| サイズ | 145(W)×420(D)×185(H)mm | シール寸法(最大) | 1.6×350mm |
| 重量 | 3.8kg | プラグ | 平型プラグ |
| 溶着専用シーラー | |||
| 接着加熱調整付き(8段階) | |||
| RoHS規制対応 | |||
| ※連続して使用したい場合は15秒以上の間隔をあけて使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,700 円(税抜)/ 62,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1639ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA305XH-1 : ヒーター (EA305XH用/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大

