品番 : EA305XR-11
品名 : AC100V/ 780W 長尺シーラー(卓上式)
仕様
| シール幅 | 2.8mm | シール長(Max) | 600mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 780W |
| サイズ | 800(W)×100(D)×230(H)mm | 重量 | 5.8kg |
| 最大厚み | 0.4mm以下 | ||
| 溶着専用長尺用シーラー | |||
| 大きな袋や長い物をシールするのに最適です。 | |||
| 温度調整はできません。(120~130℃一定の温度) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/17 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305XR-11 AC100V/ 780W 長尺シーラー(卓上式) |
| EA305XR-12 AC100V/1050W 長尺シーラー(卓上式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA305XR-111 : ヒーターセット(EA305XR-11用) |
| 部品 | EA305XR-211 : シリコンゴム(EA305XR-11用) |
