品番 : EA305XM-24A
品名 : フッ素樹脂絶縁シート(EA305XM-4A用/5個)
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | NPT-452 |
---|---|---|---|
入数 | 5枚 | サイズ | 48(W)×470(H)mm |
旧EA35XM-4A用 交換用部品フッ素樹脂絶縁シート |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/26 08:57現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1705ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA305XM-4A 450mm(AC100V/ 920W) シーラー(卓上式) |
EA305XM-14A ヒーター(EA305XM-4A用/10本) |
EA305XM-24A フッ素樹脂絶縁シート(EA305XM-4A用/5個) |
拡大
入数5枚