品番 : EA305XR-103
品名 : ヒーターセット( 5mm/EA305XR-2用)
仕様
| EA305XR-2用交換用部品ヒーター | |||
| セット内容 | ヒーター線×2本 テフロンテープ×2枚 |
||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305XR-101 ヒーターセット( 5mm/EA305XR-1用) |
| EA305XR-102 ヒーターセット(10mm/EA305XR-1用) |
| EA305XR-103 ヒーターセット( 5mm/EA305XR-2用) |
| EA305XR-104 ヒーターセット(10mm/EA305XR-2用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA305XR-2 : AC100V/800W シーラー(幅広型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
