品番 : EA305ZB-2
品名 : 半田ごて台
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 633-02 |
---|---|---|---|
EA305ZBは鉛フリーはんだにオススメ | |||
サイズ | 84(W)×186(D)×120(H)mm | 重量 | 340g |
セラミックヒータータイプ半田ごて用 | |||
適合半田ごて | EA304H-115A~-117、EA304HD-47・-50B・-50C、EA305E-130A・-130S | ||
クリーニングスポンジ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 05:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0703ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA304H-115A : AC100V/ 15W 半田ごて |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)