品番 : EA304H-115A
品名 : AC100V/ 15W 半田ごて
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FX650-83 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 15W |
| こて先温度 | 340℃ | 全長 | 224mm |
| こて先 | φ3mm | ヒーター | セラミックヒーター |
| プラグ形状 | 平型プラグ | 重量 | 60g |
| 電子回路製作を始める方に最適 | |||
| φ15mmのスリムグリップで作業性アップ | |||
| 約90秒の早さで340℃に到達します。 | |||
| 1つのねじをゆるめるだけでこて先の交換ができます。 | |||
| RoHS規制対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA304H-115A AC100V/ 15W 半田ごて |
| EA304H-116 AC100V/ 15W 半田ごて |
| EA304H-117 AC100V/ 15W 半田ごて |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA304H-155A : 3.0mm こて先 (EA304H-115A用) |
| オプション | EA305ZB : 半田ごて台 |
| オプション | EA305ZB-2 : 半田ごて台 |
ウェブカタログ画像
拡大
