品番 : EA305ZE-12
品名 : φ1.2mm 半田送りユニット
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 374-4 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 6W |
| モード | オート/マニュアル | 半田送り時間 | 0~7秒間 |
| 半田送り速度 | 4.5~26mm/秒 | 半田送り量 | 0~182mm |
| 対応はんだ径 | φ1.2mm | 使用可能はんだ量 | 巻き半田1kgまで |
| サイズ | 107(W)×215(D)×106(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| プラグ | 2極接地 | ||
| ダイヤルではんだを送る「時間」と「速度」を組み合せることで、はんだの送り量をコントロールします。(AUTOモードの場合のみ) | |||
| はんだを送った後、特定の距離だけはんだを引き戻す機構を搭載 | |||
| 糸はんだへV溝を入れる事で、はんだ付け時にフラックスから発生するガスの圧力を逃がし、飛散を軽減します。 | |||
| 鉛フリーはんだ対応 | |||
| ESD SAFE 静電気対策製品 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0693ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305ZE-10 φ1.0mm 半田送りユニット |
| EA305ZE-12 φ1.2mm 半田送りユニット |
