品番 : EA305ZE-2
品名 : 半田用リール台(2段式)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 611-2 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ15mm | 使用可能はんだ量 | 巻きはんだ150g~1kg×2 |
| サイズ | 87(W)×141(D)×200(H)mm | 重量 | 750g |
| 2段式で異なる線形のはんだがセット可能 | |||
| 糸はんだがスムーズに取り出せるので、作業効率アップします。 | |||
| 組立て方により取り出し口を[前+前]、[前+後]を選べるので、2人で使用することも可能です。 | |||
| 底板にアース線用取付けねじ付き(アーズ線付属なし) | |||
| ESD SAFE 静電気対策製品 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/20 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305ZE-1 半田用リール台 |
| EA305ZE-2 半田用リール台(2段式) |
