詳細表示

このページのURL:

品番 : EA309A-12

品名 : φ1.2x300mm 銀ろう(フラックス内蔵タイプ)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RZ-127
線径 φ1.2㎜ 全長 300㎜
ロウ付温度 650℃ 引張強度 441N/m㎡(45kgf/m㎡)
入数 1本
簡単・強力な配管作業向き「フラックス内蔵タイプ」のロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しているので、加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
初心者でも簡単! 据ロウ付も可能です。
流動性に優れた万能タイプ
人と環境に優しいカドミウムフリー
対象金属:鉄、真鍮、銀、銅、ステンレスなど
非対象金属:アルミニウム、チタンなど
【上手にロウ付けするコツ】
1.母材の隙間が0.05mm~0.12mmの時、最高の強さが得られます。隙間が広いと弱くなります。
2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から加熱し、小さい方と同時に適温になるようにしてください。
3.炎を直接ロウ材に当てずに、母材を加熱し、その熱でロウを溶かしてください。
4.フラックスの残滓は完全に除去してください。不完全ですと、サビや腐食の原因になります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0074ページ

代替品

EA309A-14
  • 品番

    EA309A-14

  • コメント

    フラックス内蔵→付属

ウェブカタログ画像
  • フラックス内蔵タイプのロウ材

商品動画

※本商品は「フラックス内蔵タイプ」です。 ※本商品は「フラックス内蔵タイプ」です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top