詳細表示

このページのURL:

品番 : EA309A-13

品名 : φ1.0x300mm 銀ろう(銀35%/フラックス付/3本)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RZ-110
線径(mm) 1.0 ロウ付温度 745℃
全長(mm) 300 引張強度 441N/m㎡(45kgf/m㎡)
入数 3本
銀ロウ付のスタンダード
銀35%、カドミウム0%
フラックス(4g)付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 17:05現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 0075ページ

代替品

EA309A-14
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top